Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur de l’alésage1-17/32 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-31/32 po
- Poids3 lb
Détails
- Numéro de palierWG223EL
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327750916
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en fonte, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel