Motion
KFBS2E20K13 1 1/4 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
KFBS2E20K13 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), joint de contact intermédiaire à une lèvre
N° D’ARTICLE MI04876866
N° MFRKFBS2E20K13 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KFBS2E20K13 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), joint de contact intermédiaire à une lèvre
N° D’ARTICLE MI04876866
N° MFRKFBS2E20K13 1 1/4 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    1.8750 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur du boîtier
    3.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3500 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.7500 po
  • Longueur totale
    5.4700 po
  • Largeur totale
    3.1900 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SG2E20ELK8299A
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KFBS2E20K13 Roulements à billes - KFBS2E20K13
  • Type de service
    Intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Support 3-Bolt
  • Type de graisse
    RP 1/8 PAR
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Support de bride 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Numéro CUP du fabricant
    793699691566
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Vitesse maximale
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    KFBS
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf

Aperçu

Description du fabricant
KFBS2E20K13 FLANG NOIR KFB-S2E20K13