Motion
FB22639HHCK81A  2 7/16 BRG RLR BRIDE

LINK-BELT
FB22639HHCK81A 2 7/16 FLANGE RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876964
N° MFRFB22639HHCK81A 2 7/16 FLANGE RLR BRG
Prix880.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB22639HHCK81A 2 7/16 FLANGE RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876964
N° MFRFB22639HHCK81A 2 7/16 FLANGE RLR BRG
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
Votre prix880.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    17.24 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    698210064860
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210064860

Aperçu

Description du fabricant
FB22639HHCK81A FLANG BRG F-B22639HHCK81A