Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Profondeur globale1.8125 po
- Hauteur totale5.3750 po
- Diamètre de la longueur totale5.3750 po
- Poids6 lb
Détails
- Matériau du roulementGraphite
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +700 °F
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Série3200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementManche unie
- CUP_NON662327438227