Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.4375 po
- Largeur de la base4-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.8750 po
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Global Hauteur8.9375 po
- Global Longueur15.2500 po
- Largeur totale4.9375 po
- Poids54.12 lb
Détails
- Matériau du roulementGraphite
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +700 °F
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3263
- Série3200P
- CUP_NON662327439361