Motion
EPB22527H , 1 11/16 COUSSIN ROULEAU

LINK-BELT
EPB22527H 1 11/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04878076
N° MFREPB22527H 1 11/16 PILLOW ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EPB22527H 1 11/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04878076
N° MFREPB22527H 1 11/16 PILLOW ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 à 6.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Global Hauteur  
    4.3750 po
  • Global Longueur  
    7.8750 po
  • Largeur totale
    3.8125 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    500
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327025274

Aperçu

Description du fabricant
EPB22527H OREILLERNOIR EP-B22527H