Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage79.38 mm
- Largeur de la base81 mm
- Longueur du boulon du centre au centre198.4 à 247.6 mm
- Alésage Diamètre65 mm
- Global Longueur300 mm
- Largeur totale4.0000 po
- Poids27.3 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1950 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON698210063528