Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.8750 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Hauteur totale6.5000 po
- Longueur totale11.7500 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids7.29 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699130577
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3300 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale15080 lbf
- Capacité de charge statique radiale11100 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON793699130577