Motion
P3Y223NTD 1 7/16

LINK-BELT
P3Y223NTD 1 7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI04878457
N° MFRP3Y223NTD 1 7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3Y223NTD 1 7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI04878457
N° MFRP3Y223NTD 1 7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Poids
    3.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699192506
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    793699192506

Aperçu

Description du fabricant
P3Y223NTD OREILLERNOIR P3-Y223NTD