Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.7500 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Poids6.25 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant698210212247
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON698210212247