Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Poids9.42 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699503968
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699503968