Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base2-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.1300 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Global Hauteur5.5000 po
- Global Longueur9.1250 po
- Poids17.52 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Rpm max.1350 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale38300 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- Type de jointTriple lèvres
- SérieB22400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327403690