Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Largeur de la base4-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.7500 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Global Hauteur6.9375 po
- Global Longueur12.6250 po
- Poids40 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieB22500
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327110932