Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3 po
- Poids46.5 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant662327433246
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointLabyrinthe
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327433246