Motion
PU335N 2 3/16

LINK-BELT
PU335N 2 3/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879635
N° MFRPU335N 2 3/16
Prix1,132.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PU335N 2 3/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879635
N° MFRPU335N 2 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,132.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Poids
    23.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699255843
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    300
  • CUP_NON
    793699255843

Aperçu

Description du fabricant
PU335N OREILLERNOIR P-U335N