Motion
TB22639HK81 2 7/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TB22639HK81 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-7/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04880379
N° MFRTB22639HK81 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix1,704.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TB22639HK81 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-7/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04880379
N° MFRTB22639HK81 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,704.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Manuel d’instructions
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22639HK81
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327985073
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    B22600
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    662327985073

Aperçu

Description du fabricant
TB22639HK81