Motion
CM38P17FZ9C

LEESON ELECTRIC
CM38P17FZ9C

Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 103  :1, 0.16 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 3 00/1.50 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04880738
N° MFRCM38P17FZ9C
Prix1,473.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM38P17FZ9C

Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 103  :1, 0.16 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 3 00/1.50 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04880738
N° MFRCM38P17FZ9C
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
Prix1,473.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    38None
  • Rapport de vitesse
    103 :1
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.88 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Dimension C de la longueur totale
    12.13 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60/50 Hz
  • Courant de pleine charge
    3 00/1.50 A
  • Couple de pleine charge
    391 po/lb
  • Puissance d’entrée
    0.16 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    D
  • kW
    0.12 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720092132
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Cadre NEMA
    38
  • Régime de sortie
    16.0 tr/min
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    691720092132
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1145030.00,1/6HP,38,16RPM,1PH
  • Condensateur séparé permanent conçu pour une entrée 115/230VAC 60/50 Hz
  • Engrenages en acier usinés avec précision
  • Engrenage hélicoïdal en acier de premier étage suivi d’engrenages à éperon
  • La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuites
  • Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour des capacités de charge élevées
  • Les arbres sont en acier trempé
  • Boîte de conduits en option disponible