Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreBleu
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreBleu
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleFumée
- Famille de couleurs de lentillesFumée
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsÉtroit
- Réglage des branchesBranches réglables
- Style de branchesFlexible
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV