Motion
6DF4-B
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 500 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04882321
N° MFR6DF4-B
Prix83.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 500 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04882321
N° MFR6DF4-B
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
Votre prix83.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1-5/16 po
  • Longueur
    2.95 po
  • Poids
    1.100 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    10000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
6DF4-B RACCORD RAPIDE 3/4 X 1/2"NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté