Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Longueur40 mm
- Largeur totale40 mm
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-3240-40 32 X 40 X 40mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+0,009 à +0,04 mm
- Tolérance de longueur±.19
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAM324040
- Numéro CUP du fabricant00846802062859
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,04 à +0,07 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802062859