Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble11.43 mm, 0.450 po
- Longueur du câble5.00 m, 16.40 pi
- Taille du fil (AWG)18 AWG, 22 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300080303_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleNoir
- Connexion AMini-changement (taille C) - femelle droit
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMini-changement droit femelle (taille C) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueFluoro-élastomère
- Gaine de câble de matériauPUR
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc enduit d’époxy noir
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.2.0 A;3.0 A
- Tension maximale300 V
- Nombre de poteaux19
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- ProtocoleDeviceNet