Motion
BNZ-60-920-1-S

LOVEJOY INC
BNZ-60-920-1-S

Échangeur de chaleur - série BNZ-60, 1 passe, 2.56 po de diamètre de coquille, côté coquille SAE-12 (1-1/16-12), NPT 0,750 Côté tube, coquille Max Flow 20 gal/min / tube 12.4 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité C4400
N° D’ARTICLE MI04882910
N° MFRBNZ-60-920-1-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
BNZ-60-920-1-S

Échangeur de chaleur - série BNZ-60, 1 passe, 2.56 po de diamètre de coquille, côté coquille SAE-12 (1-1/16-12), NPT 0,750 Côté tube, coquille Max Flow 20 gal/min / tube 12.4 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité C4400
N° D’ARTICLE MI04882910
N° MFRBNZ-60-920-1-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    0.125 NPT
  • Diamètre de la tête
    3.08 po
  • Espacement des trous de montage
    2.50 po
  • Longueur totale
    39.44 po
  • Taille du port - Côté coquille
    SAE-12 (1-1/16-12)
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 0.750
  • Diamètre de la coquille
    2.56 po
  • Poids
    20.75 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    20 gal/min
  • Débit - Côté tube
    12.4 gal/min
  • Matériau du joint
    C4400
  • Code d’harmonisation
    8487900080
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Matériau du boîtier du port
    Fonte
  • Série
    BNZ-60
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR BNZ-60-920-1-S-OIL
  • Format compact – « Conception de la coque et du tube »
  • Surface de refroidissement étendue
  • Chute de pression basse – haute efficacité
  • Élimination de la chaleur jusqu’à 400 hp [295 kW]
  • Embouts amovibles pour un nettoyage facile
  • Emplacements de face du port de tolérance de proximité
  • Interchangeable avec la série Thermal Transfer EK
  • 100 % testé sous pression, performance sans fuite