Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre45 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique16800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT404513C3 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d'engrenages compacts, les moteurs électriques et les équipements industriels légers.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT404513C3
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique29800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure