Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale18.250 po
- Longueur totale14.000 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids65.00 lb
Détails
- Intensité25.0 A
- Interrupteur de commandeMoteur à distance
- Mot-clé de descriptionDouble action
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.12000 tr/min
- Puissance nominale1-1/8 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE55
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po290/89 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2704 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po256 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po274 po3/min
- Débit typique à 700 lb/po2440 po3/min
- Débit typique à Psi max.56 po3/min
- CUP_NON662536508766
- Capacité d’huile utilisable525.0 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « retenir » et « retourner ». La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9506
- Type de vanneVanne 4-Way, 3-Position (centre en tandem) avec Posi-Check®
- Type/fonction de vanneRetour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
- Tension110/115 V
Aperçu
- Modèle résistant aux intempéries : pompe à applications multiples robuste pour les travaux de construction lourds et les contraintes de béton jusqu’à 200 tonnes
- Moteur universel de 1-1/8 hp, 12,000 tr/min, 110/115 volts, 50/60 Hz; consomme 25 ampères à pleine charge, commence à une tension réduite. Homologué CSA pour une utilisation intermittente
- Télécommande de moteur de 10 pieds (sauf PE552S qui possède un moteur et une commande de soupape à distance de 25 pieds)
- Véritable soupape de décharge pour une plus grande efficacité de la pompe, permettant des débits plus élevés au maximum
- Réservoirs disponibles dans des tailles allant jusqu’à 10 gallons
- Léger et portable. Meilleur rapport poids/performance de toutes les pompes Power Team
- Le système « Assembler sur commande » de Power Team vous permet de choisir parmi une vaste gamme de composants préfabriqués et prêts à l’emploi pour construire une pompe personnalisée répondant à des exigences spécifiques. En sélectionnant des composants standard, vous obtenez une pompe « personnalisée » sans prix « personnalisés ». Toutes les pompes sont entièrement assemblées, moins d’huile et prêtes pour le travail