Motion
RNA6912
RNA6912
N° D’ARTICLE MI04892856
N° MFRRNA6912
Prix316.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RNA6912
N° D’ARTICLE MI04892856
N° MFRRNA6912
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
Prix316.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    103000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné RNA6912 présente un diamètre d’alésage de 68 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 45 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    RNA69
  • Capacité de charge statique
    211000 N

Aperçu

Description du fabricant
RNA6912 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer