Motion
SM-BL-014

Steelmax
SM-BL-014

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 14 po de diamètre de lame, nombre de dents : 66
N° D’ARTICLE MI04893104
N° MFRSM-BL-014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Steelmax
SM-BL-014

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 14 po de diamètre de lame, nombre de dents : 66
N° D’ARTICLE MI04893104
N° MFRSM-BL-014
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    14 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    C6
  • Rpm max.
    1450 tr/min
  • Nombre de dents
    66
  • Série
    SBF-BL
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
SM-BL-014 14"MILD STEEL CUT BLADE