Motion
SM-BL-07-5

Steelmax
SM-BL-07-5

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 7.25 po de diamètre de lame, nombre de dents : 36
N° D’ARTICLE MI04893106
N° MFRSM-BL-07-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Steelmax
SM-BL-07-5

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 7.25 po de diamètre de lame, nombre de dents : 36
N° D’ARTICLE MI04893106
N° MFRSM-BL-07-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    20 mm
  • Diamètre de la lame
    7.25 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    C6
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Nombre de dents
    36
  • Série
    SBF-BL
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
SM-BL-07-5 7-1/4 COUPE D’ACIER MILD BL