Motion
LRT606845
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI04893251
N° MFRLRT606845
Prix72.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI04893251
N° MFRLRT606845
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
Prix72.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    103000 N
  • Description longue
    Le LRT606845 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur globale de 45 mm et un poids de 0.61 lb, conçu pour les machines utilisant des systèmes de roulements à aiguilles à largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT606845
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    211000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT606845 COURSE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer