Motion
NKIA 5908

SKF
NKIA 5908

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04893269
N° MFRNKIA 5908
Prix232.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIA 5908

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04893269
N° MFRNKIA 5908
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
Votre prix232.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKIA 5908 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.72 lb, ce qui le rend idéal pour les applications à charge combinée.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577116154
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    71 kN
  • Série
    NKIA 59
  • CUP_NON
    7316577116154

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES NKIA 5908