Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale24 mm
- Hauteur totale84 mm
- Taille du port3/8 NPT
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit176.57 pcm
- Réduction du bruit35 dB
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Fluide : air comprimé
- Réduction du bruit : 35 dB(A) ou plus
- Pression de service maximale : 1.0MPa
- Température ambiante et du liquide : 5 - 60° C