Motion
IDG3-N01-S
Séchoir à air à membrane - 1/8 NPT, point de rosée : -4 °F, comprend : indicateur de point de rosée
N° D’ARTICLE MI04896580
N° MFRIDG3-N01-S
Prix358.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air à membrane - 1/8 NPT, point de rosée : -4 °F, comprend : indicateur de point de rosée
N° D’ARTICLE MI04896580
N° MFRIDG3-N01-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix358.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.500 po
  • Longueur totale
    2.870 po
  • Largeur totale
    1.575 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Options incluses
    Indicateur de point de rosée
  • Débit d'air d'entrée
    1.094 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    0.882 scfm
  • Débit d'air de purge
    0.211 scfm
  • Point de rosée standard
    -4 °F

Aperçu

Description du fabricant
IDG3-N01-S
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Style à unité unique
  • 10 tailles disponibles
  • Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon