Motion
KSL08-U02
Raccord de tube à pression pour branchement à une touche
N° D’ARTICLE MI04896655
N° MFRKSL08-U02
Prix19.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tube à pression pour branchement à une touche
N° D’ARTICLE MI04896655
N° MFRKSL08-U02
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
Prix19.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    8 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Uni
  • Pays d’origine
    CN
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans l’unité
  • Type de raccord
    8 femelle à enfoncer à 1/4 mâle Uni fileté
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +60 °C (sans congélation)
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation)
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 8 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    1/4 po
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KS KX
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, EN/ISO, JIS

Aperçu

Description du fabricant
KSL08-U02 RACCORD
  • Raccord rotatif à une touche (standard)
  • Uni-thread : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diamètre extérieur du tube : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
  • Pression de service maximum : 1.0 MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 60°C
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté