Motion
VF3130-5D1-02

SMC CORP OF AMERICA
VF3130-5D1-02

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI04897086
N° MFRVF3130-5D1-02
Prix84.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3130-5D1-02

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI04897086
N° MFRVF3130-5D1-02
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
Prix84.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    84.5 mm
  • Longueur totale
    112.3 mm
  • Largeur totale
    26.4 mm
  • Taille du port
    1/4 po
  • Taille du port - Échappement
    1/8 BSPT
  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.75 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) Cv, 1 (1 à 4/2 (P à A/B)) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Temps de réponse
    20 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.5 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    3.1 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) dm3/(s.bar), 4 (1 à 4/2 (P à A/B)) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CE, JIS, RoHS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VF3130-5D1-02 , PILOTE, CORPS OBLONGÉ
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté