Motion
VF3130-7DZE1-02F

SMC CORP OF AMERICA
VF3130-7DZE1-02F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04897088
N° MFRVF3130-7DZE1-02F
Prix92.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3130-7DZE1-02F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04897088
N° MFRVF3130-7DZE1-02F
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
Prix92.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF3130-7DZE1-02F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté