Motion
VK332-5DZ-M5-F

SMC CORP OF AMERICA
VK332-5DZ-M5-F

TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 3 PORTS, PORT DU CORPS
N° D’ARTICLE MI04897105
N° MFRVK332-5DZ-M5-F
Prix50.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VK332-5DZ-M5-F

TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 3 PORTS, PORT DU CORPS
N° D’ARTICLE MI04897105
N° MFRVK332-5DZ-M5-F
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
Prix50.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63.5 mm
  • Longueur totale
    78.8 mm
  • Largeur totale
    18 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.13 (A à P) Cv, 0.13 (A à R) Cv, 0.13 (P à A) Cv, 0.14 (R à A) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS DE VALVE SOL VK332-5DZ-M5-F 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Tension nominale : 110, 110, 220, 220, 240 V c.a.; 12, 24 V c.c.
  • Temps de réponse : 10 ms ou moins (standard), 15ms ou moins (faible consommation d’énergie)
  • Construction protectrice : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté