Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale140 mm
- Longueur totale188 mm
- Largeur totale104 mm
- Taille du port1/2 po
Détails
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.9 Mpa2
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +0.9 Mpa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- SérieVPA4000
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Vanne pneumatique à 5 orifices avec joint en caoutchouc
- Disponible avec ou sans sous-plaque
- Les types de filetage comprennent Rc, G, NPT, NPTF