Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/4 NPTF
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelBouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQ
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
Aperçu
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Vannes à 3 ports doubles en option, position 4 (type joint en caoutchouc uniquement)