Spécifications
Dimensions
- Du centre au bord de coupe0.37 po
- Diamètre min. de l’alésage0.67 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.31 po
Détails
- Barre d'alésage ou têteBarre d'alésage
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outilsBBN10-2
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Type de porte-outilsBBN