Motion
G46E-4-02M-C
Manomètre pneumatique - 0 à 0.4 MPa, 1/8 BSPT
N° D’ARTICLE MI04898074
N° MFRG46E-4-02M-C
Prix17.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre pneumatique - 0 à 0.4 MPa, 1/8 BSPT
N° D’ARTICLE MI04898074
N° MFRG46E-4-02M-C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    97.3 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 0.4 MPa
  • Type de jauge
    Tube de Bourdon
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G46E-4-02M-C
  • Manomètre sans huile/pièces externes sans cuivre avec indicateur de limite
  • Ø42 o.d.
  • Filetage à l’arrière
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté