Motion
MBS-07
Rondelle de blocage de roulement - DI 35 mm, diamètre extérieur 57 mm, diamètre de face 44 mm, acier inoxydable, série MBS
N° D’ARTICLE MI04914912
N° MFRMBS-07
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 35 mm, diamètre extérieur 57 mm, diamètre de face 44 mm, acier inoxydable, série MBS
N° D’ARTICLE MI04914912
N° MFRMBS-07
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Visage Diamètre  
    44 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    57 mm
  • Tang Largeur  
    0.1970 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KMS-07
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MBS
  • CUP_NON
    751968765707

Aperçu

Description du fabricant
MBS-07 RONDELLE DE BLOCAGE MERTIC SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif