Motion
TLA1015Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04915195
N° MFRTLA1015Z
Prix13.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04915195
N° MFRTLA1015Z
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
Prix13.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6390 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1015Z avec fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les composants automobiles légers, les moteurs électriques et les machines de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1015Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    9040 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1015 Z COQUILLAGE AIGUILLE MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté