Motion
TY212SWH2X003000
Tyvek® Sarrau de laboratoire ou smocks jetables – Matériau en polyéthylène haute densité, bouton-pression à l’avant, poignets ouverts, couleur blanche, taille 2X-Large
N° D’ARTICLE MI04915971
N° MFRTY212SWH2X003000
Prix6.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tyvek® Sarrau de laboratoire ou smocks jetables – Matériau en polyéthylène haute densité, bouton-pression à l’avant, poignets ouverts, couleur blanche, taille 2X-Large
N° D’ARTICLE MI04915971
N° MFRTY212SWH2X003000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    1.2 oz/vg2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Couture surjetée, col
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Couleur
    Blanc
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Bouton-pression à l’avant
  • Type de vêtement
    Sarrau de laboratoire
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Nombre de poches
    2
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks jetables
  • Résistance
    Abrasion, aérosols, particules sèches
  • Fermeture du poignet
    Poignets ouverts

Aperçu

Description du fabricant
TY212SWH2X003000 COUCHE DE LABORATOIRE TYVEK 30/CS
  • Équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
  • La conception à ajustement confortable permet une plus grande amplitude de mouvement et moins de mises en plis
  • Protection inhérente respirante contre les particules sèches dangereuses, les aérosols et les éclaboussures de liquide légères non dangereuses
  • Excellente résistance à l’abrasion – protège contre les particules dangereuses de petite taille
  • Fermeture à cinq boutons-pression à l’avant
  • Deux poches
  • Coutures surjetées
  • Col
  • Couleur : Blanc