Motion
5209CZZC3

NTN
5209CZZC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm, 1.1890 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI04918060
N° MFR5209CZZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5209CZZC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm, 1.1890 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI04918060
N° MFR5209CZZC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Description
    5209ZZC3 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359654417
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359654417

Aperçu

Description du fabricant
5209ZZC3 BRG