Motion
02-164700
Vanne de régulation de pression - Actionnement pilote, débit max. 300 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI04918225
N° MFR02-164700
Prix187.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - Actionnement pilote, débit max. 300 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI04918225
N° MFR02-164700
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
Prix187.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.12 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-16-2
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression réglée en usine
    122 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    164 cc/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-164700
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    300 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression de service minimale
    34 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION RV5-16V-C-0-30
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal