Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse20 :1
- Poids17.00 lb
Détails
- Tension d’armature c.c.90 V
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge3.80 A
- Couple de pleine charge90 po/lb
- Code d’harmonisation8501.31.4000
- Puissance d’entrée1/4 hp
- Classe d’isolationF3
- Cote IPIP55
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montagePied
- Régime de sortie125.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- CUP_NON691720346198
Aperçu
- Arbre de sortie de la boîte de vitesses en acier inoxydable 303
- Cadre, écrans d’extrémité, armature et composants intérieurs protégés par des composés d’émail et de polyester pour une résistance à l’humidité, aux acides, aux alcalis et à l’huile
- Boîte de conduit moulée avec trous de conduit filetés et joints en nitrile pour empêcher l’eau de pénétrer
- Le couvercle de la boîte à conduits est fabriqué en acier inoxydable 304
- Pour toute condensation qui pourrait s’accumuler à l’intérieur du moteur, un évent de vapeur unidirectionnel en acier inoxydable est fourni
- Tout le matériel est en acier inoxydable
- Peint avec de l’époxy blanc pour une résistance et une protection supérieures contre la corrosion
- Les ajustements usinés entre les cloches d’extrémité et le châssis du moteur sont scellés avec des joints d’étanchéité
- Têtes et écrous à boulon traversant scellés avec des rondelles en fibre
- Joints toriques sous chaque couvercle de brosse filetée
- Engrenage à angle droit de type vis sans fin avec vis sans fin en acier trempé et roue à vis sans fin en bronze pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Boîtier d’engrenages usiné avec précision en aluminium
- La lubrification est permanente avec un bain d’huile
- La boîte d’engrenages comporte tous les roulements à billes
- L’arbre de sortie est interchangeable sur place de la main gauche à la main droite par réassemblage
- Arbre de sortie double disponible en option en usine