Motion
6309LLBNRC3

NTN
6309LLBNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04921209
N° MFR6309LLBNRC3
Prix230.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6309LLBNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04921209
N° MFR6309LLBNRC3
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
Prix230.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.87 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6309LLBNRC3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6309LLBNRC3 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309LLBNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359577129
  • Rpm max.
    8200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359577129

Aperçu

Description du fabricant
6309LLBNRC3