Motion
FC3680-0406S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC3680
N° D’ARTICLE MI04921422
N° MFRFC3680-0406S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC3680
N° D’ARTICLE MI04921422
N° MFRFC3680-0406S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Hauteur
    0.64 po
  • Taille hexagonale
    0.5625 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.91 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    1.41 po
  • Longueur totale
    1.41 po
  • Taille du filetage
    1/4-18
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC3680-0406S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146144768
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146144768

Aperçu

Description du fabricant
FC3680-0406S MAMELON DE TUYAU EN TEFLON
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau