Motion
42312
Meules à chameau - 5/8-11 po Arbre fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 13300 tr/min, qté de l’emballage : 10 par boîte
N° D’ARTICLE MI04921687
N° MFR42312
Prix13.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meules à chameau - 5/8-11 po Arbre fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 13300 tr/min, qté de l’emballage : 10 par boîte
N° D’ARTICLE MI04921687
N° MFR42312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10 par boîte
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable

Aperçu

Description du fabricant
42312 DISQUE À RABAT 4-1/2X5/8-11 40GR