Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon1.6250 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur de l’alésage1-1/2 po
- Largeur du boîtier3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1780 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.5000 po
- Longueur totale4.8800 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids1.81 lb
Détails
- Numéro de palierMB25-25-PA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFB503-2 Roulements à billes - MFB503-2
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierSupport de bride 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864009270
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9600 tr/min
- Vitesse maximale9600 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint de contact
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique1760 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864009270
Aperçu
- Roulement à billes monté de 25 mm, Qualité standard, Bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier Spcial