Motion
10190
Perceuse centrale - angle de 90 °, 16 cannelures, diamètre de corps de 1/8 po, diamètre de tige de 1/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04922900
N° MFR10190
Prix29.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse centrale - angle de 90 °, 16 cannelures, diamètre de corps de 1/8 po, diamètre de tige de 1/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04922900
N° MFR10190

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/8 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    3/64 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Taille commerciale
    #1

Détails

  • Angle fraisé
    90 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    16
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double
  • Type
    Combinaison de mèche et fraise

Aperçu

Description du fabricant
10190 COMB DRILL/CSINK #1 90 DEG HSS RH